Motion
48-11-2432P

MILWAUKEE TOOL
48-11-2432P

M12™ 3.0CP Batterie 2 Ensemble de démarrage
N° D’ARTICLE MI08719925
N° MFR48-11-2432P
Prix219.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-11-2432P

M12™ 3.0CP Batterie 2 Ensemble de démarrage
N° D’ARTICLE MI08719925
N° MFR48-11-2432P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix219.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Capacité de la batterie
    3.0 Ah
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Comprend
    Chargeur de batterie
  • Numéro CUP du fabricant
    045242534364
  • Tension nominale
    12 V
  • CUP_NON
    045242534364
  • Garantie
    3 ans

Aperçu

Description du fabricant
48-11-2432P M12 3.0CP BATTERIE 2 PAQUET STA
  • Compatible avec tous les outils électriques M12™
  • Jauge de carburant à bord : affiche le temps de fonctionnement restant
  • Offre une longue durée de vie et une durée de fonctionnement avec une puissance sans décoloration
  • Batterie de 1.5 A/h et 16-Watth
  • Plus léger de 65 % par rapport aux piles NiCd compactes
  • Piles NiCd compactes plus petites de 50 % par rapport aux piles NiCd compactes
  • Le REDLITHIUM fournit également jusqu’à 50 % plus de recharges
  • La jauge de carburant de la batterie affiche l’état de charge sur l’outil