Motion
48-13-6812

MILWAUKEE TOOL
48-13-6812

1-1/8 po x 24 po Mèche de tarière à chocs pour Lineman SHOCKWAVE
N° D’ARTICLE MI08719946
N° MFR48-13-6812
Prix148.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-13-6812

1-1/8 po x 24 po Mèche de tarière à chocs pour Lineman SHOCKWAVE
N° D’ARTICLE MI08719946
N° MFR48-13-6812
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
Prix148.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Taille de la mèche
    1-1/8 po
  • Profondeur de perçage
    21 po
  • Longueur de cannelure
    21 po
  • Longueur totale
    24 po
  • Taille de la tige
    7/16 po

Détails

  • Type de bit
    Mèche de tarière
  • Numéro CUP du fabricant
    045242503568
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    045242503568

Aperçu

Description du fabricant
48-13-6812 1-1/8 PO X 24 PO ONDE DE CHOC
  • Conçu pour que le monteur de lignes des services publics puisse percer des trous plus propres et plus rapides dans les poteaux des services publics en bois
  • La conception à éperon unique marque le trou pour une finition plus propre
  • Revêtement PTFE antifriction renforcé pour un perçage global plus lisse
  • Géométrie de cannelure large optimisée pour une éjection plus rapide des copeaux
  • Vis d’alimentation agressive et tranchant pour des vitesses de perçage plus rapides
  • Tige hexagonale de 7/16 po pour un raccordement rapide aux mandrins à raccord rapide de 7/16 po
  • Available in 18 in. and 24 in. lengths
  • Conçu pour percer des poteaux utilitaires en bois
  • Recommandé pour le bois propre seulement
  • Noyau à tige solide pour plus de résistance