Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin3/8 po
- Taille de la mèche15/16 po
- Profondeur de perçage27 po
- Longueur de cannelure27 po
- Longueur totale30 po
- Taille de la tige7/16 po
Détails
- Type de bitMèche de tarière
- Numéro CUP du fabricant045242532025
- MatérielAcier au carbone moyen
Aperçu
- Conçu pour que le monteur de lignes des services publics puisse percer des trous plus propres et plus rapides dans les poteaux des services publics en bois
- La conception à éperon unique marque le trou pour une finition plus propre
- Revêtement PTFE antifriction renforcé pour un perçage global plus lisse
- Géométrie de cannelure large optimisée pour une éjection plus rapide des copeaux
- Vis d’alimentation agressive et tranchant pour des vitesses de perçage plus rapides
- Tige hexagonale de 7/16 po pour un raccordement rapide aux mandrins à raccord rapide de 7/16 po
- Available in 18 in., 24 in. and 30 in. lengths
- Conçu pour percer des poteaux utilitaires en bois recommandés pour le bois propre seulement
- Noyau à tige solide pour plus de résistance
- Comprend 1 pièce
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee