Motion
48-17-0015

MILWAUKEE TOOL
48-17-0015

1-1/2 po. Mèche de maçonnerie à noyau sec
N° D’ARTICLE MI08719953
N° MFR48-17-0015
Prix115.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-17-0015

1-1/2 po. Mèche de maçonnerie à noyau sec
N° D’ARTICLE MI08719953
N° MFR48-17-0015
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
Prix115.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1-1/2 po
  • Taille de la mèche
    1-1/2 po
  • Profondeur de perçage
    10 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Filets par pouce
    11

Détails

  • Type de bit
    De base
  • Comprend
    (1) Mèche diamantée
  • Numéro CUP du fabricant
    045242356928
  • Matériel
    Enduit de diamant
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    045242356928
  • Garantie
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
48-17-0015 1-1/2 PO BI MAÇONNERIE À BASE SEC
  • Pour une utilisation dans la maçonnerie, la brique et le quai sans renforcement
  • Profondeur de perçage de 10 po
  • Conçu pour être utilisé à sec
  • Filetage 5/8 in. 11