Motion
48-17-2042

MILWAUKEE TOOL
48-17-2042

4-1/4 po. Mèche de noyau humide Diamond
N° D’ARTICLE MI08719977
N° MFR48-17-2042
Prix316.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-17-2042

4-1/4 po. Mèche de noyau humide Diamond
N° D’ARTICLE MI08719977
N° MFR48-17-2042
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
Prix316.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    4-1/4 po
  • Profondeur de perçage
    15 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Filets par pouce
    7

Détails

  • Type de bit
    De base
  • Comprend
    (1) Mèche diamantée
  • Numéro CUP du fabricant
    045242357277
  • Matériel
    Enduit de diamant
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    045242357277
  • Garantie
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
48-17-2042 4-1/4 PO BI DE BASE MOUILLÉ DIAMANT
  • Perçage rapide dans le béton durci avec treillis et barre d’armature en acier de petit diamètre
  • Profondeur de perçage de 15 po
  • Conçu pour être utilisé humide
  • Filetage 1-1/4 in. 7

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues