Motion
48-17-3025

MILWAUKEE TOOL
48-17-3025

2-1/2 po. Mèche de noyau humide Diamond Premium
N° D’ARTICLE MI08719987
N° MFR48-17-3025
Prix206.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-17-3025

2-1/2 po. Mèche de noyau humide Diamond Premium
N° D’ARTICLE MI08719987
N° MFR48-17-3025
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
Votre prix206.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    2-1/2 po
  • Profondeur de perçage
    15 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Filets par pouce
    11

Détails

  • Type de bit
    De base
  • Comprend
    (1) Mèche diamantée
  • Numéro CUP du fabricant
    045242357383
  • Matériel
    Enduit de diamant
  • Rpm max.
    1220 tr/min
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    045242357383
  • Garantie
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
48-17-3025 2-1/2 PO DIAMANT HAUT DE GAMME MOUILLÉ
  • Longue durée de vie dans le béton durci avec agrégat dur et renforcement moyen en acier
  • Capuchon fileté permettant une extension de la mèche
  • Le segment turbo en forme de V offre une action de coupe plus rapide
  • Profondeur de perçage de 15 po
  • Conçu pour être utilisé humide
  • Filetage 1-1/4 in. 7