Motion
48-20-5480

MILWAUKEE TOOL
48-20-5480

3-9/16 po x 22 po Mèche à âme cannelée en une pièce
N° D’ARTICLE MI08720096
N° MFR48-20-5480
Prix390.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-5480

3-9/16 po x 22 po Mèche à âme cannelée en une pièce
N° D’ARTICLE MI08720096
N° MFR48-20-5480
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
Prix390.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3-9/16 po
  • Profondeur de perçage
    3 po
  • Longueur totale
    25 po

Détails

  • Type de bit
    De base
  • Comprend
    (1) 48-20-5480 Milwaukee 3-9/16 po 11-3/8 In. Mèche à âme cannelée 1 pièce
  • Numéro CUP du fabricant
    045242315758
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    045242315758
  • Garantie
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
48-20-5480 3-9/16 PO X 22 PO UNE PIÈCE
  • Dents asymétriques et alternées pour une pulvérisation plus rapide du produit
  • Corps de carotte à paroi épaisse pour plus de durabilité même dans les gros marteaux
  • Pointe de centrage pour réduire la marche de la mèche et créer un perçage localisé exact
  • Retirer la mèche de centrage avec la clé de dérive 48-20-5497 (non incluse)
  • Profondeur de perçage 3 po
  • Comprend (1) mèche à cannelure Milwaukee 3-9/16 po 11-3/8 po 1 pièce