Motion
48-62-6030

MILWAUKEE TOOL
48-62-6030

Mèche de ciseau à marteau - Matériau en acier à haute teneur en carbone, 1/2 po Largeur de coupe, 10.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI08721666
N° MFR48-62-6030
Prix20.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-62-6030

Mèche de ciseau à marteau - Matériau en acier à haute teneur en carbone, 1/2 po Largeur de coupe, 10.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI08721666
N° MFR48-62-6030

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    1/2 po
  • Longueur totale
    10.0000 po
  • Poids
    0.8 lb

Détails

  • Application
    Carreau en céramique
  • Type de ciseau
    Tuile
  • Comprend un protège-main
    Burin à carrelage SDS Plus SLEDGE 1-7/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242281831
  • Matériel
    Acier à haute teneur en carbone
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    045242281831

Aperçu

Description du fabricant
Ciseau à carrelage SDS PLUS SLEDGE 1-7/8 po
  • Durée de vie jusqu’à 20 % plus longue
  • Acier forgé de haute qualité pour plus de durabilité
  • Excellent pour l’écaillage et le cannelage dans le béton
  • Conçu pour les marteaux rotatifs SDS plus
  • Utiliser en mode marteau seulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté