Motion
48-89-2836

MILWAUKEE TOOL
48-89-2836

5/16 po. Mèche en oxyde noir Thunderbolt®
N° D’ARTICLE MI08721893
N° MFR48-89-2836
Prix3.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2836

5/16 po. Mèche en oxyde noir Thunderbolt®
N° D’ARTICLE MI08721893
N° MFR48-89-2836

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.94 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de bit
    Torsade
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Comprend
    (1) Oxyde noir Thunderbolt de 5/16 po
  • Numéro CUP du fabricant
    045242184644
  • Matériel
    Oxyde noir
  • Type de point
    Point de division
  • Changement rapide
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
48-89-2836 5/16 PO OX NOIR BOULON DE TENDRE
  • Durabilité extrême : une toile plus épaisse offre une plus grande résistance et une durée de vie plus longue
  • Perçage rapide et précis : l’extrémité à pointe fendue de 135 degrés commence au contact pour empêcher la marche, tandis que la cannelure parabolique élimine rapidement les copeaux
  • Réduction du glissement : la tige Secure-GripMC à 3 pans maintient fermement la mèche dans le mandrin de la perceuse
  • Polyvalent : diamètre de tige réduit pour une utilisation avec des mandrins de 3/8 po
  • Résistant à la corrosion : le revêtement en oxyde noir offre un pouvoir lubrifiant et résiste à la corrosion de la mèche
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good