Motion
49-54-1027

MILWAUKEE TOOL
49-54-1027

49-54-1027 MODÈLE DE SOUS-BASE DE TOUPIE
N° D’ARTICLE MI08722431
N° MFR49-54-1027
Prix18.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-54-1027

49-54-1027 MODÈLE DE SOUS-BASE DE TOUPIE
N° D’ARTICLE MI08722431
N° MFR49-54-1027
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
Prix18.94 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le trou central de 1-3/16 po conforme à la norme de l’industrie accepte les guides de gabarit Milwaukee et d’autres guides de gabarit populaires pour l’acheminement des motifs.
  • Caractéristiques et avantages
    • La base de toupie de Milwaukee a un diamètre extérieur de 6 po pour plus de stabilité et de contrôle • La base transparente offre une meilleure visibilité pour les travaux fins • Trou central de 1-3/16 po • Construction en polycarbonate
  • Numéro CUP du fabricant
    045242191239

Aperçu

Description du fabricant
49-54-1027 MODÈLE DE SOUS-BASE DE TOUPIE
  • Le sous-base de la toupie de Milwaukee a un diamètre extérieur de 6 po pour plus de stabilité et de contrôle
  • La base transparente offre une plus grande visibilité pour les travaux fins
  • Trou central de 1-3/16 po
  • Construction en polycarbonate