Motion
49-56-0456

MILWAUKEE TOOL
49-56-0456

2-1/2 po. Scie-cloche à grains de carbure
N° D’ARTICLE MI08722509
N° MFR49-56-0456
Prix38.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-56-0456

2-1/2 po. Scie-cloche à grains de carbure
N° D’ARTICLE MI08722509
N° MFR49-56-0456
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
Prix38.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coupe Profondeur  
    2 po
  • Longueur totale
    2.5 po
  • Scie Diamètre  
    2-1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Milwaukee® Les scies-cloches à grain de carbure sont conçues pour couper des matériaux abrasifs tels que la brique, les blocs, les panneaux de ciment, la fibre de verre et les carreaux. Utiliser un embout de pilote à pointe de carbure pour couper des carreaux de céramique, de la brique et d’autres matériaux abrasifs.
  • Matériau de coupe
    Carbure
  • Comprend
    Scie à 1 trou
  • Qualité du matériel
    Bois
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • TI/Nombre de dents
    3

Aperçu

Description du fabricant
49-56-0456 2-1/2 PO TROU DE GRIS DE CARBURE S
  • Bordure de grain au carbure de tungstène pour les matériaux abrasifs
  • Grain grossier et bord segmenté pour une coupe rapide
  • Larges fentes inclinées et décalées pour un accès facile à la fiche
  • Comprend un embout pilote à pointe en carbure
  • Fonctionne avec les arbres suivants : 49-56-7240, 49-56-7250, 49-56-9100, 49-56-7055 et 49-56-7040
  • La construction soudée solide fournit des trous de taille précise