Motion
49-56-0749

MILWAUKEE TOOL
49-56-0749

6 po. Dozer-trous avec dents en carbure
N° D’ARTICLE MI08722542
N° MFR49-56-0749
Prix120.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-56-0749

6 po. Dozer-trous avec dents en carbure
N° D’ARTICLE MI08722542
N° MFR49-56-0749
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
Prix120.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coupe Profondeur  
    1.62 po
  • Longueur totale
    2.49 po
  • Scie Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau de coupe
    Embout de carbure
  • Comprend
    (1) Scie-cloche
  • Qualité du matériel
    Multi-usage
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • TI/Nombre de dents
    4

Aperçu

Description du fabricant
49-56-0749 6 IN. CONDENSATEUR DE TROU AVEC CARBURE
  • Milwaukee® Technologie de dents au carbure
  • La conception des dents en carbure 4TPI offre la meilleure durabilité et la plus longue durée de vie dans les applications extrêmes
  • Le revêtement thermodurci réduit la friction et la résistance, augmentant ainsi la vitesse globale et l’efficacité sans fil
  • Les fentes en T enfichables améliorent la productivité de l’utilisateur en offrant un meilleur accès et un meilleur effet de levier pour éliminer les ébréchures de matériau
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Coupe l’acier inoxydable, le bois incrusté par fixation, le panneau de ciment, la fibre de verre, le plâtre, les bardeaux d’asphalte et plus encore
  • Pour les applications les plus difficiles où les scies-cloches bimétalliques ne peuvent pas couper
  • Dents de carbure pour une durée de vie de 50X dans des matériaux extrêmes
  • Plus longue durée de vie en acier inoxydable
  • Surpasse les scies-cloches bimétalliques