Motion
49-56-5125

MILWAUKEE TOOL
49-56-5125

Scie-cloche bimétallique HOLE DOZER™ de 1-3/16 po, en vrac (25pk)
N° D’ARTICLE MI08722550
N° MFR49-56-5125
Prix11.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-56-5125

Scie-cloche bimétallique HOLE DOZER™ de 1-3/16 po, en vrac (25pk)
N° D’ARTICLE MI08722550
N° MFR49-56-5125
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
Prix11.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coupe Profondeur  
    1.625 po
  • Profondeur de perçage
    1.6250 po
  • Diamètre du trou
    1-3/16 po
  • Longueur totale
    1.9 po
  • Scie Diamètre  
    1-3/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    The MILWAUKEE 25 Pack 1-3/16" HOLE DOZER Bi-Metal Hole Saws new 3.5 TPI tooth design offers the longest life in metal applications. Ces scies-cloches bimétalliques HOLE DOZER sont dotées de la seule garantie à vie sur les bris de dents de l’industrie et prennent en charge toutes les applications générales, ce qui en fait les scies-cloches les plus durables. Nos FENTES TOUT-ACCESSOIRE résolvent la frustration du retrait des bouchons pour plus de productivité avec moins de temps d’arrêt entre les trous. La nouvelle conception de fente offre également une visibilité accrue du pilote pour un placement précis et une éjection plus rapide des copeaux, gardant la coupe au frais. Le revêtement thermodurci HOLE DOZER permet une coupe plus rapide et est optimisé pour les outils sans fil, offrant 25 % plus de trous par charge. Les scies-cloches bimétalliques Milwaukee HOLE DOZER sont fièrement fabriquées aux États-Unis.
  • Boîtier inclus
    Non
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    (1) Scie-cloche
  • Trousse
    Non
  • Qualité du matériel
    Multi-usage
  • Équipement de sécurité recommandé
    Gants de travail, lunettes de sécurité
  • TI/Nombre de dents
    3
  • Garantie
    Pause dentaire à vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
49-56-5125 1-3/16 PO CONGÉLATEUR À TROU BI-MÉTA
  • Scie-cloche la plus durable. Période.
  • Nouvelle conception de dent 3.5TPI
  • Fentes tout accès pour un retrait rapide de la fiche
  • Revêtement thermodurci pour une coupe plus rapide
  • Garantie à vie limitée sur le bris de dents
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Pour une utilisation dans des applications générales telles que les métaux épais/minces, l’aluminium, les cloisons sèches, les plastiques, le bois, le bois avec clous
  • Profondeur de coupe de 1-5/8 po