Motion
49‐56‐5620

MILWAUKEE TOOL
49‐56‐5620

Scie cylindrique Milwaukee Diamond Max de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI08722568
N° MFR49‐56‐5620
Prix42.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49‐56‐5620

Scie cylindrique Milwaukee Diamond Max de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI08722568
N° MFR49‐56‐5620
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
Prix42.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coupe Profondeur  
    0.5 po
  • Longueur totale
    0.55 po
  • Scie Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de coupe
    Enduit de diamant
  • Comprend
    1 bit
  • Qualité du matériel
    Multi-usage
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • TI/Nombre de dents
    3

Aperçu

Description du fabricant
49-56-5620 1-1/4 PO TROU DIAMOND PLUS S
  • Diamond Plus .Durabilité et robustesse accrues pour une durée de vie jusqu’à 10X plus longue
  • Diamants de qualité supérieure et brasure améliorée : offrent la meilleure performance de sa catégorie
  • Grande fente d’éjection de la bride : permet de retirer facilement la fiche
  • Polyvalent : idéal pour couper les trous d’ancrage et de dégagement dans tous les carreaux, la pierre et le verre