Motion
ENDCP-2PK
REMPLACEMENT DU BOUT D'ÎLOT DE NIVEAU BOÎTE ENDCP-2PK
N° D’ARTICLE MI08723499
N° MFRENDCP-2PK
Prix14.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
REMPLACEMENT DU BOUT D'ÎLOT DE NIVEAU BOÎTE ENDCP-2PK
N° D’ARTICLE MI08723499
N° MFRENDCP-2PK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.39 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les embouts de rechange de niveau de boîte ENDCP-2PK d’Empire sont conçus pour vous aider à garantir la précision à long terme de votre niveau. La conception entièrement en caoutchouc absorbant les chocs offre une protection supérieure contre les chutes fréquentes et les abus sur le chantier. Les embouts peuvent également être facilement retirés sans outil pour une utilisation dans les espaces restreints ou dans les applications de traçage longue distance. Les embouts sont compatibles avec tous : E75 niveaux de boîte True Blue®, E95 niveaux de boîte UltraView .DEL et E105 niveaux numériques True Blue®.
  • Comprend
    2 -Bout d'îlots de niveau boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    045242479405

Aperçu

Description du fabricant
REMPLACEMENT DU BOUT D'ÎLOT DE NIVEAU BOÎTE ENDCP-2PK
  • Les embouts sont compatibles avec tous : E75 niveaux de boîte True Blue®, E95 niveaux de boîte UltraView .DEL et E105 niveaux numériques True Blue®
  • Conception amovible sans outil pour une meilleure performance de traçage au niveau de la boîte
  • Les embouts absorbant les chocs offrent une protection supérieure
  • Comprend : 2 - capuchons d'extrémité de niveau de boîte de remplacement