Motion
PL070X110SS

TSUBAKI (UST)
PL070X110SS

Bague sans clé - série AS, DI 70 mm, DI 110 mm
N° D’ARTICLE MI08728000
N° MFRPL070X110SS
Prix1,327.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL070X110SS

Bague sans clé - série AS, DI 70 mm, DI 110 mm
N° D’ARTICLE MI08728000
N° MFRPL070X110SS
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
Prix1,327.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x25
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Pression de contact du moyeu
    17260 psi
  • Poussée transmise maximale
    26180 lb
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    185 N/mm^2
  • Poids
    2.7 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    50 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    2965 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Série
    COMME
  • Force axiale transmissible
    26180 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL070X110 AS-SS