Motion
PL080X120SS

TSUBAKI (UST)
PL080X120SS

Bague sans clé - série AS, DI 80 mm, DI 120 mm
N° D’ARTICLE MI08728001
N° MFRPL080X120SS
Prix1,431.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL080X120SS

Bague sans clé - série AS, DI 80 mm, DI 120 mm
N° D’ARTICLE MI08728001
N° MFRPL080X120SS
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
Prix1,431.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x25
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15809 psi
  • Poussée transmise maximale
    26180 lb
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    163 N/mm^2
  • Poids
    2.9 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    50 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    3400 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Série
    COMME
  • Force axiale transmissible
    26180 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PL080X120 AS-SS