Motion
PL095X135SS

TSUBAKI (UST)
PL095X135SS

Bague sans clé - série AS, DI 95 mm, DI 135 mm
N° D’ARTICLE MI08728004
N° MFRPL095X135SS
Prix1,673.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL095X135SS

Bague sans clé - série AS, DI 95 mm, DI 135 mm
N° D’ARTICLE MI08728004
N° MFRPL095X135SS
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
Prix1,673.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x25
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Pression de contact du moyeu
    16535 psi
  • Poussée transmise maximale
    31020 lb
  • Extérieur Diamètre  
    135 mm
  • Longueur totale
    38 mm
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    162 N/mm^2
  • Poids
    3.400 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    50.000 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    13
  • Série
    COMME

Aperçu

Description du fabricant
PL095X135 AS-SS