Motion
PL100X145SS

TSUBAKI (UST)
PL100X145SS

Bague sans clé - série AS, DI 100 mm, DI 145 mm
N° D’ARTICLE MI08728005
N° MFRPL100X145SS
Prix1,870.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL100X145SS

Bague sans clé - série AS, DI 100 mm, DI 145 mm
N° D’ARTICLE MI08728005
N° MFRPL100X145SS
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
Prix1,870.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12x30
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Pression de contact du moyeu
    16390 psi
  • Poussée transmise maximale
    38060 lb
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Taille de la vis
    M12x30
  • Pression de contact de l’arbre
    162 N/mm^2
  • Poids
    4.6 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    87 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    6196 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Série
    COMME
  • Force axiale transmissible
    38060 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL100X145 AS-SS