Motion
PL110X155SS

TSUBAKI (UST)
PL110X155SS

Bague sans clé - série AS, DI 110 mm, DI 155 mm
N° D’ARTICLE MI08728006
N° MFRPL110X155SS
Prix1,099.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL110X155SS

Bague sans clé - série AS, DI 110 mm, DI 155 mm
N° D’ARTICLE MI08728006
N° MFRPL110X155SS
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
Prix1,099.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12x30
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15229 psi
  • Poussée transmise maximale
    38060 lb
  • Extérieur Diamètre  
    155 mm
  • Longueur totale
    33 mm
  • Taille de la vis
    M12x30
  • Pression de contact de l’arbre
    148 N/mm^2
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    87 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    6859 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Série
    COMME
  • Force axiale transmissible
    38060 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL110X155 AS-SS