Motion
PL2CFL
Bague sans clé - série FL, 2.1875 po DI, 3.3460 po DE
N° D’ARTICLE MI08728008
N° MFRPL2CFL
Prix207.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série FL, 2.1875 po DI, 3.3460 po DE
N° D’ARTICLE MI08728008
N° MFRPL2CFL
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
Prix207.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x22
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Pression de contact du moyeu
    19871 psi
  • Poussée transmise maximale
    20884 lb
  • Extérieur Diamètre  
    3.3460 po
  • Longueur totale
    1.3700 po
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    286 N/mm^2
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    1903 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Série
    FL
  • Force axiale transmissible
    20884 lb

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE FL PL2-3/16 PO