Motion
PL2DFL
Bague sans clé - série FL, 2.2500 po DI, 3.5430 po DE
N° D’ARTICLE MI08728009
N° MFRPL2DFL
Prix219.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série FL, 2.2500 po DI, 3.5430 po DE
N° D’ARTICLE MI08728009
N° MFRPL2DFL
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
Prix219.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x22
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Pression de contact du moyeu
    21466 psi
  • Extérieur Diamètre  
    3.5430 po
  • Longueur totale
    1.6850 po
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    285 N/mm^2
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Série
    FL
  • Force axiale transmissible
    23829 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL 2-1/4 PO FL POWER-LOCK