Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne505 / 1 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.325 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.060 po
- Longueur totale100 pi
- Hauteur de la plaque0.325 po
- Épaisseur de la plaque0.060 po
- Poids0.40 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas505 / 1 po
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- MatérielAcier inoxydable
- Spécification du matérielType 304
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieRésistant à la corrosion
- Normes respectéesASME B29
Aperçu
- La chaîne de blocs laminée est utilisée dans les applications à faible charge et à faible vitesse.
- La chaîne est entièrement fabriquée en acier inoxydable 304 .
- Disponible dans une variété de tailles, elle remplace directement la chaîne bloc solide.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
La série d’ascenseurs haut de gamme Workhorse de TusbakiConçu pour être le cheval de bataille du secteur des élévateurs industriaux. Utilise des aciers de première qualité partout, combinés à des traitements thermiques exclusifs et contrôlés avec précision, pour assurer une fiabilité de pointe sur le marché.
Voir la documentation
La série de chaînes Titan de TsubakiLa chaîne Titan intègre les dernières avancées de la recherche et du développement de Tsubaki pour augmenter la durée de vie des chaînes à rouleaux dans les environnements à haute vitesse et difficiles.
Voir la documentation
Chaîne en acier inoxydable Super Stainless de TsubakiUne percée révolutionnaire dans l’acier inoxydable. L’acier inoxydable avec la puissance du carbone. La chaîne super inox peut remplacer la chaîne en acier au carbone une pour une. Cela permet de réduire les coûts tout en fonctionnant avec les mêmes charges que la chaîne en acier au carbone standard.
Voir la documentation
Brochure Tsubaki Power and Performance for the Poultry Industry des États-UnisDans le monde d’aujourd’hui, l’industrie de la volaille joue un rôle essentiel en tant que source importante d’aliments abordables et riches en protéines pour des milliards de personnes dans le monde entier.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure de l’industrie de la manutention des unités Tsubaki
En ce qui concerne les systèmes de tri avancés qui offrent des opérations de distribution et d’exécution automatisées efficaces pour les détaillants, les fabricants et les fournisseurs de logistique partout dans le monde,
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.