Motion
41SK11LRB

TSUBAKI (UST)
41SK11LRB

41SK11LRB
N° D’ARTICLE MI08728023
N° MFR41SK11LRB
Prix114.89 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
41SK11LRB

41SK11LRB
N° D’ARTICLE MI08728023
N° MFR41SK11LRB
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
Prix114.89 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Trou Diamètre  
    0.141 po
  • Largeur intérieure
    0.251 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Diamètre du rouleau
    0.306 po
  • Largeur du rouleau
    0.251 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de Trous  
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    SK-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    353 lb

Aperçu

Description du fabricant
41 RIV 1L/SK-1 10FT