Motion
C2040K22LR100

TSUBAKI (UST)
C2040K22LR100

C2040K22LR100
N° D’ARTICLE MI08728050
N° MFRC2040K22LR100
Prix63.38 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2040K22LR100

C2040K22LR100
N° D’ARTICLE MI08728050
N° MFRC2040K22LR100
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
Prix63.38 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Trou Diamètre  
    0.142 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de Trous  
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    K-2
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    595 lb

Aperçu

Description du fabricant
C2040 RIV 2L/K-2 100FT BOBINE