Motion
C2082HDRB

TSUBAKI (UST)
C2082HDRB

C2082HDRB
N° D’ARTICLE MI08728164
N° MFRC2082HDRB
Prix82.95 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2082HDRB

C2082HDRB
N° D’ARTICLE MI08728164
N° MFRC2082HDRB
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
Votre prix82.95 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2082 / 2 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.906 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque
    0.906 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    1.35 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2082 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    397 lb

Aperçu

Description du fabricant
C2082H-D DELRIN 10FT LG