Motion
PL045X052EF

TSUBAKI (UST)
PL045X052EF

Bague sans clé - Série EF, DI 45 mm, DI 52 mm
N° D’ARTICLE MI08728178
N° MFRPL045X052EF
Prix268.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL045X052EF

Bague sans clé - Série EF, DI 45 mm, DI 52 mm
N° D’ARTICLE MI08728178
N° MFRPL045X052EF
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
Prix268.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x35
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Pression de contact du moyeu
    30603 psi
  • Poussée transmise maximale
    14904 lb
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Longueur totale
    2.0670 po
  • Taille de la vis
    M8x35
  • Pression de contact de l’arbre
    244 N/mm^2
  • Poids
    1.400 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    25.5 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    1099 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    EF
  • Force axiale transmissible
    14904 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL045X052EF VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE