Motion
100-2NEPCL

TSUBAKI (UST)
100-2NEPCL

100-2 NEPTUNE CONN LINK TYPE CP
N° D’ARTICLE MI08728272
N° MFR100-2NEPCL
Prix124.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100-2NEPCL

100-2 NEPTUNE CONN LINK TYPE CP
N° D’ARTICLE MI08728272
N° MFR100-2NEPCL
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
Prix124.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    80
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
100-2 NEPTUNE CONN LINK (TYPE CP)