Motion
C2040NEPSA2CL

TSUBAKI (UST)
C2040NEPSA2CL

C2040NEPSA2CL
N° D’ARTICLE MI08728385
N° MFRC2040NEPSA2CL
Prix21.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2040NEPSA2CL

C2040NEPSA2CL
N° D’ARTICLE MI08728385
N° MFRC2040NEPSA2CL
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
Prix21.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.142 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    SA-2
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
C2040 NEPTUNE SA-2 LIEN DE CONNECTEUR