Motion
2042B30
Pignon d’alésage de série - 2042 / 1 po, moyeu B, 30 dents
N° D’ARTICLE MI08728684
N° MFR2042B30
Prix178.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2042 / 1 po, moyeu B, 30 dents
N° D’ARTICLE MI08728684
N° MFR2042B30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix178.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    8.9420 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre extérieur
    10.1100 po
  • Diamètre du pas
    9.5670 po
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Poids
    7.56 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2042 / 1 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039346308
  • Nombre de dents
    30
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
2042B30 3/4 BORE HT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon