Motion
2052A24
Pignon d’alésage de série - 2052 / 1-1/4 po, moyeu A, 24 dents
N° D’ARTICLE MI08728740
N° MFR2052A24
Prix122.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2052 / 1-1/4 po, moyeu A, 24 dents
N° D’ARTICLE MI08728740
N° MFR2052A24
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
Prix122.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    8.8270 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    10.2500 po
  • Diamètre du pas
    9.5770 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Poids
    6.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2052 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039347190
  • Nombre de dents
    24
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
2052A24 15/16 BORE HT