Motion
2082A21
Pignon d’alésage de série - 2082 / 2 po, moyeu A, 21 dents
N° D’ARTICLE MI08728763
N° MFR2082A21
Prix282.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2082 / 2 po, moyeu A, 21 dents
N° D’ARTICLE MI08728763
N° MFR2082A21
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
Prix282.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    12.2560 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    14.4700 po
  • Diamètre du pas
    13.4190 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    20.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2082 / 2 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Numéro CUP du fabricant
    97039347510
  • Nombre de dents
    21
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
2082A21 1-1/4 BORE HT