Motion
C2062HNEPSA1RL

TSUBAKI (UST)
C2062HNEPSA1RL

C2062HNEPSA1RL
N° D’ARTICLE MI08729067
N° MFRC2062HNEPSA1RL
Prix58.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2062HNEPSA1RL

C2062HNEPSA1RL
N° D’ARTICLE MI08729067
N° MFRC2062HNEPSA1RL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix58.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.343 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    SA-1
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE ROULEAU NEPTUNE SA-1 C2062H