Motion
C2080HNEPD3CL

TSUBAKI (UST)
C2080HNEPD3CL

C2080HNEPD3CL
N° D’ARTICLE MI08729075
N° MFRC2080HNEPD3CL
Prix70.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2080HNEPD3CL

C2080HNEPD3CL
N° D’ARTICLE MI08729075
N° MFRC2080HNEPD3CL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix70.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Deux broches allongées
  • Numéro de chaîne et pas
    2042 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    D-3
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
C2080H NEPTUNE D-3 CONN LINK