Motion
C2080HNEPSA1CL

TSUBAKI (UST)
C2080HNEPSA1CL

C2080HNEPSA1CL
N° D’ARTICLE MI08729081
N° MFRC2080HNEPSA1CL
Prix63.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2080HNEPSA1CL

C2080HNEPSA1CL
N° D’ARTICLE MI08729081
N° MFRC2080HNEPSA1CL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix63.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.406 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    SA-1
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
C2080H NEPTUNE SA-1 LIEN DE CONNECTEUR