Motion
80-2TR2L
80-2TR2L
N° D’ARTICLE MI08729109
N° MFR80-2TR2L
Prix537.80 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
80-2TR2L
N° D’ARTICLE MI08729109
N° MFR80-2TR2L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix537.80 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Longueur totale
    1 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    4.30 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons À travers  
    2
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
80-2 RIV AVEC GALET SUPÉRIEUR EN ACIER 2L SUR GOUPILLE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon