Motion
PL055X062EF

TSUBAKI (UST)
PL055X062EF

Bague sans clé - Série EF, DI 55 mm, DI 62 mm
N° D’ARTICLE MI08729119
N° MFRPL055X062EF
Price$352.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL055X062EF

Bague sans clé - Série EF, DI 55 mm, DI 62 mm
N° D’ARTICLE MI08729119
N° MFRPL055X062EF

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix352.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x35
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Pression de contact du moyeu
    25527 psi
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Longueur totale
    2.0670 po
  • Taille de la vis
    M8x35
  • Pression de contact de l’arbre
    199 N/mm^2
  • Poids
    1.6 lb

Details

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    25.5 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Série
    EF
  • Force axiale transmissible
    14904 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PL055X062EF VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté