Motion
BF25HCL
BF25H BARRE LATÉRALE DROITE CON LINK SC
N° D’ARTICLE MI08729170
N° MFRBF25HCL
Prix9.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BF25H BARRE LATÉRALE DROITE CON LINK SC
N° D’ARTICLE MI08729170
N° MFRBF25HCL
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
Prix9.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    0.225 po
  • Diamètre du rouleau
    0.475 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
BF25H MAILLON CON. DE BARRE LATÉRALE DROITE (SC)