Motion
C2060HSR1LT

TSUBAKI (UST)
C2060HSR1LT

C2060HSR1LT
N° D’ARTICLE MI08729206
N° MFRC2060HSR1LT
Prix130.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2060HSR1LT

C2060HSR1LT
N° D’ARTICLE MI08729206
N° MFRC2060HSR1LT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix130.90 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    1.70 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU LATÉRAL EN ACIER C2060H RIV 1L DE TYPE-1
  • Très compact
  • Vaste sélection
  • Démarrage rapide
  • Les poids indiqués sont pour l'installation de rouleaux hors-bord décalés à chaque maillon, ou l'installation de rouleaux hors-bord transversaux à chaque maillon de seconde.
  • Des liens de connexion à clavette seront fournis.
  • Consulter Tsubaki lors de l’utilisation de galets de frein en plastique sur des chaînes plaquées.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon