Motion
100-2HLAMRB

TSUBAKI (UST)
100-2HLAMRB

100-2HLAMRB
N° D’ARTICLE MI08729218
N° MFR100-2HLAMRB
Prix623.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100-2HLAMRB

100-2HLAMRB
N° D’ARTICLE MI08729218
N° MFR100-2HLAMRB
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
Prix623.02 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.736 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur du rouleau
    0.736 po
  • Poids
    6.07 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE RIVETÉE EN D 100-2H , BOÎTE DE 10 PI