Motion
60LA2RL
60LA2RL
N° D’ARTICLE MI08729246
N° MFR60LA2RL
Prix36.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
60LA2RL
N° D’ARTICLE MI08729246
N° MFR60LA2RL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    WA-2
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
60 C-LAMBDA WA-2 MAILLON DE ROULEAU DESSIN :
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon