Motion
RS12BNEPCL

TSUBAKI (UST)
RS12BNEPCL

RS12B BRIT STD NEPTUNE CON LINK MSR
N° D’ARTICLE MI08729255
N° MFRRS12BNEPCL
Prix21.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS12BNEPCL

RS12B BRIT STD NEPTUNE CON LINK MSR
N° D’ARTICLE MI08729255
N° MFRRS12BNEPCL
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
Prix21.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    RS12 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
RS12B BRIT STD NEPTUNE CON LINK (SC)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon