Motion
120-2NEPRB

TSUBAKI (UST)
120-2NEPRB

120-2NEPRB
N° D’ARTICLE MI08729291
N° MFR120-2NEPRB
Prix604.93 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
120-2NEPRB

120-2NEPRB
N° D’ARTICLE MI08729291
N° MFR120-2NEPRB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix604.93 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Hauteur de la plaque
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.187 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur du rouleau
    1.000 po
  • Poids
    9.01 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    11610 lb

Aperçu

Description du fabricant
120-2 CHAÎNE RIVETÉE NEPTUNE 10FT BOÎTE