Motion
50-2LAMCL

TSUBAKI (UST)
50-2LAMCL

50-2LAMCL
N° D’ARTICLE MI08729335
N° MFR50-2LAMCL
Prix20.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50-2LAMCL

50-2LAMCL
N° D’ARTICLE MI08729335
N° MFR50-2LAMCL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    0.175 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
50-2 MAILLON CONN D-LAMBDA STD TRANSVERSE