Motion
D120B23
Pignon d’alésage en stock - 120 / 1-1/2 po, moyeu B, 23 dents, 1.5000 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08729366
N° MFRD120B23
Prix1,791.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 120 / 1-1/2 po, moyeu B, 23 dents, 1.5000 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08729366
N° MFRD120B23
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
Prix1,791.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre de l’étrier
    10.1150 po
  • Diamètre du moyeu
    6.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    11.8100 po
  • Diamètre du pas
    11.0160 po
  • Largeur de la dent
    0.8940 po
  • Poids
    75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039589330
  • Nombre de dents
    23
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
D120B23 SB 1 1/2 HT