Motion
E100B26
Pignon d’alésage en stock - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 26 dents, 1.2500 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08729388
N° MFRE100B26
Prix1,613.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 26 dents, 1.2500 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI08729388
N° MFRE100B26
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
Prix1,613.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre de l’étrier
    9.6200 po
  • Diamètre du moyeu
    5.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.8130 po
  • Diamètre extérieur
    11.0500 po
  • Diamètre du pas
    10.3700 po
  • Largeur de la dent
    0.6920 po
  • Poids
    79 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039589781
  • Nombre de dents
    26
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
T100B26 SB 1 1/2 HT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon