Motion
50STK2LSK18L10

TSUBAKI (UST)
50STK2LSK18L10

50STK2LSK18L10
N° D’ARTICLE MI08729396
N° MFR50STK2LSK18L10
Prix70.40 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50STK2LSK18L10

50STK2LSK18L10
N° D’ARTICLE MI08729396
N° MFR50STK2LSK18L10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix70.40 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
50 AUTOCOLLANTS PL 2L & SK1 RL 8L 10 PI AVEC PAQUET
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon