Motion
50STKD34LSK112L50

TSUBAKI (UST)
50STKD34LSK112L50

50STKD34LSK112L50
N° D’ARTICLE MI08729405
N° MFR50STKD34LSK112L50
Prix93.81 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50STKD34LSK112L50

50STKD34LSK112L50
N° D’ARTICLE MI08729405
N° MFR50STKD34LSK112L50
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
Prix93.81 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
50 AUTOCOLLANT/D3 PL 4L & SK1 RL 12L 50'