Motion
RS16B-2SSCL

TSUBAKI (UST)
RS16B-2SSCL

RS16B-2SSCL
N° D’ARTICLE MI08729416
N° MFRRS16B-2SSCL
Prix73.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS16B-2SSCL

RS16B-2SSCL
N° D’ARTICLE MI08729416
N° MFRRS16B-2SSCL
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
Votre prix73.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.687 po
  • Poids
    3.60 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    180
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
RS16B-2 BRIT STANDARD "304" SS CON LINK (CP)