Motion
PL065X095SS

TSUBAKI (UST)
PL065X095SS

Bague sans clé - série AS, DI 65 mm, DI 95 mm
N° D’ARTICLE MI08729438
N° MFRPL065X095SS
Prix923.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL065X095SS

Bague sans clé - série AS, DI 65 mm, DI 95 mm
N° D’ARTICLE MI08729438
N° MFRPL065X095SS
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
Prix923.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x22
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Pression de contact du moyeu
    15954 psi
  • Poussée transmise maximale
    17600 lb
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    161 N/mm^2
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Couple d’installation
    24.5 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    1888 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    COMME
  • Force axiale transmissible
    17600 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL065X095 AS-SS